NVENT ERICO - ERI174890 122-TI/T ROD Z PURL.CL,M6H,THR,2.8MM MAX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 1...2.8 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 1...2.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893748949
Codice prodotto
ERI174890
Cod. produttore
174890
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
1...2.8 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
1...2.8 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
sì
Qualità del materiale:
Altri


