NVENT ERICO - ERI173740 H-MSM CON/P TO F CL,SMOU,SST,A,30?35,14?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 30...35 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893737431
Codice prodotto
ERI173740
Cod. produttore
173740
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
30...35 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no


