pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI172921 THR BRIDLE RING,12MM D,M6 SCR,METAL

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI172921 THR BRIDLE RING,12MM D,M6 SCR,METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Diametro interno dell'occhiolo - 12 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro del gambo / dello stelo - 6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893009934

Codice prodotto

ERI172921

Cod. produttore

172921

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Dimensione filettatura, metrica:

6

Diametro interno dell'occhiolo:

12 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro del gambo / dello stelo:

6 mm

Unisce gli anelli a briglia con altri dispositivi di fissaggio nVent CADDY per supportare i cavi da flange, putrelle metalliche, lamelle, griglie a t, ecc..