NVENT ERICO - ERI172690 BC-MSM CON TO BEAM CLAMP,SMOU,50?60MM,16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Continuo (monoblocco)
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Adatto per flangia di spessore - 0...16 mm
Qualità del materiale - Acciaio per molle
Confezione
50 PZ
EAN
8711893726930
Codice prodotto
ERI172690
Cod. produttore
172690
Produttore
ERI
Modello:
Continuo (monoblocco)
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Adatto per flangia di spessore:
0...16 mm
Qualità del materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
50...60 mm
Portata massima ammessa:
110 N


