pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI172660 BC-MSM CON TO BEAM CLAMP,SMOU,30?35MM,16

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI172660 BC-MSM CON TO BEAM CLAMP,SMOU,30?35MM,16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con filettatura interna

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Adatto per flangia di spessore - 0...16 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893726640

Codice prodotto

ERI172660

Cod. produttore

172660

Produttore

ERI

Modello:

Con filettatura interna

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Adatto per flangia di spessore:

0...16 mm

Qualità del materiale:

Altri

Diametro del tubo / cavo:

30...35 mm

Portata massima ammessa:

110 N

Facile installazione alle flange della trave. Elimina conduit con curvatura offset. La clip per conduit ruota di 360 gradi.