NVENT ERICO - ERI172620 BC-M CON TO BEAM CLAMP,50?60MM,16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Adatto per flangia di spessore - 1...16 mm
Qualità del materiale - Altri
Diametro del tubo / cavo - 50...60 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893726237
Codice prodotto
ERI172620
Cod. produttore
172620
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Adatto per flangia di spessore:
1...16 mm
Qualità del materiale:
Altri
Diametro del tubo / cavo:
50...60 mm
Morsetto a vite, marca ERICO EUROPE B.V., modello ERI172620 - BC-M CON TO BEAM CLAMP 50 60MM 16MM


