NVENT ERICO - ERI172290 4G24 WHITE,16MM SCR,1.5MMF,24MMT-GRID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Materiale - Acciaio
Superficie - Rivestito
Incernierato - no
Confezione
250 PZ
EAN
8711893722956
Codice prodotto
ERI172290
Cod. produttore
172290
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Rivestito
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T. Il dado è venduto separatamente.


