NVENT ERICO - ERI171950 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,35?42MM,8?1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 35...42 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893719536
Codice prodotto
ERI171950
Cod. produttore
171950
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
35...42 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no


