NVENT ERICO - ERI171800 EM-M CON/P TO F CL,SRST,A,35?42,3?8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 35...42 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893718034
Codice prodotto
ERI171800
Cod. produttore
171800
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
3...8 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
35...42 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no


