pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI171700 123 SERIES Z PUR CLIP,6.8MM H,1.5?2.5MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI171700 123 SERIES Z PUR CLIP,6.8MM H,1.5?2.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera

  • Adatto per flangia di spessore - 1.5...2.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893717044

Codice prodotto

ERI171700

Cod. produttore

171700

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Adatto per flangia di spessore:

1.5...2.5 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

La clip con fissaggio a martello compensa l’angolo della putrella metallica. Fornisce un metodo per fissare conduit e scatole alla putrella metallica. Montaggio inferiore.