NVENT ERICO - ERI171500 CABLE RETAINER STRAP FL CLIP,3?8MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
100 PZ
EAN
8711893715040
Codice prodotto
ERI171500
Cod. produttore
171500
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
3...8 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no


