NVENT ERICO - ERI171270 PUSH IN COND/COND CL,30?35MMOD1,30?35MMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Materiale - Acciaio
Diametro del tubo / cavo - 30...35 mm
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893712742
Codice prodotto
ERI171270
Cod. produttore
171270
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Materiale:
Acciaio
Diametro del tubo / cavo:
30...35 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
sì
Ideale come distanziatore tra conduit di dimensioni uguali o differenti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Conduit superiore da utilizzare solo per sostegno, non come pista.


