NVENT ERICO - ERI170850 DOUBLE CABLE TO F CL,3?8MM F,10.9?13MM O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 10.9...13 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893708547
Codice prodotto
ERI170850
Cod. produttore
170850
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
3...8 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
10.9...13 mm
Superficie:
Rivestito
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no


