NVENT ERICO - ERI170700 CABTIEHOLFCL,S301,14?20MM F,NO TIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
8711893707045
Codice prodotto
ERI170700
Cod. produttore
170700
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
sì
Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.


