pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170650 MULTI-FUNCTION CLIP,M4,M6,M8 ROD,4.8MM W

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170650 MULTI-FUNCTION CLIP,M4,M6,M8 ROD,4.8MM W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Rivestito

  • Incernierato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893706543

Codice prodotto

ERI170650

Cod. produttore

170650

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

8

Cerniera regolabile:

no

Fornisce un fissaggio per condotti e scatole. Sostiene gli anelli a briglia filettati n. 10-24 e da 1/4-20.