NVENT ERICO - ERI170490 4G24H,ARMOUR,GREY,6.4MM H,1.5MM MF,24MMT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 1.5...1.5 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893704907
Codice prodotto
ERI170490
Cod. produttore
170490
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
1.5...1.5 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene dalla griglia a T. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento.


