NVENT ERICO - ERI170430 CABTIEHOLFCL,S301,8?14MM F,NO TIE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
8711893704341
Codice prodotto
ERI170430
Cod. produttore
170430
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
sì
Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.