NVENT ERICO - ERI170400 T-GRID CLIP,TOP MOUNT,M6 HOLE,THREADED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Foro
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 0...3 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 0...0 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893704044
Codice prodotto
ERI170400
Cod. produttore
170400
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Foro
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
0...3 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
0...0 mm
Superficie:
Rivestito
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no


