NVENT ERICO - ERI170381 ROD LOCK SPRING ST ROD HAN BEAM CL,M6 RO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Continuo (monoblocco)
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Dimensione filettatura, metrica - 6
Adatto per flangia di spessore - 1...16 mm
Confezione
100 PZ
EAN
2000002180630
Codice prodotto
ERI170381
Cod. produttore
170381
Produttore
ERI
Modello:
Continuo (monoblocco)
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
6
Adatto per flangia di spessore:
1...16 mm
Montaggio orizzontale:
no
Montaggio verticale:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio per molle
Dimensione della filettatura 2° collegamento (metrico):
6
Portata massima ammessa:
330 N