NVENT ERICO - ERI170310 CABTIEHOLFCL,S301,14?20MM F,S302 TIE,25?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio
Diametro del tubo / cavo - 25...51 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893703146
Codice prodotto
ERI170310
Cod. produttore
170310
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro del tubo / cavo:
25...51 mm
Superficie:
Rivestito
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
300 N


