NVENT ERICO - ERI170250 HAMMER-ON F CLIP,VERT MOUNT,8?14MM F,M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio per molle
Dimensione filettatura, metrica - 6
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893702545
Codice prodotto
ERI170250
Cod. produttore
170250
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Dimensione filettatura, metrica:
6
Carico di rottura:
150 N
Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.


