NVENT ERICO - ERI170240 CABTIEHOLFCL,SPRST,ARM,8?14F,NY BLTIE,10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 10...70 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893702446
Codice prodotto
ERI170240
Cod. produttore
170240
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
10...70 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
150 N