NVENT ERICO - ERI170210 CABTIEHOLFCL,SPRST,ARM,2?3 F,NY BLTIE,10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 2...3 mm
Materiale - Acciaio
Diametro del tubo / cavo - 10...70 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893702149
Codice prodotto
ERI170210
Cod. produttore
170210
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
2...3 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro del tubo / cavo:
10...70 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
sì


