pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170200 CABTIEHOLFCL,SPRST,ARM,14?20,NY WHTIE,10

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170200 CABTIEHOLFCL,SPRST,ARM,14?20,NY WHTIE,10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Rivestito

  • Incernierato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893702040

Codice prodotto

ERI170200

Cod. produttore

170200

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

150 N

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.