NVENT ERICO - ERI170190 CABTIEHOLFCL,SPRST,ARM,8?14F,NY WHTIE,10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Incernierato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893701944
Codice prodotto
ERI170190
Cod. produttore
170190
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
150 N
Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.


