pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170140 HAMMER-ON F CLIP,VERT MOUNT,3?8MM F,W/SC

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170140 HAMMER-ON F CLIP,VERT MOUNT,3?8MM F,W/SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893701449

Codice prodotto

ERI170140

Cod. produttore

170140

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

150 N

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.