pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170120 SNAP CLO COND/P CL,SPRST,45?50MMOD,7MM H

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170120 SNAP CLO COND/P CL,SPRST,45?50MMOD,7MM H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Adatto per flangia di spessore - 0...0 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 42...50 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893701241

Codice prodotto

ERI170120

Cod. produttore

170120

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

A vite

Adatto per flangia di spessore:

0...0 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

42...50 mm

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

0

Cerniera regolabile:

no

Può essere utilizzato per installazioni verticali o orizzontali. Elimina la necessità di conduit con curvatura offset. Chiusura manuale, nessuno strumento richiesto.