NVENT ERICO - ERI170045 4H1318,CLIP 21-28MM FLANGE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Catena
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 21...28 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
0782856949763
Codice prodotto
ERI170045
Cod. produttore
170045
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Catena
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
21...28 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.