pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170010 HAMMER-ON FL CLIP,SIDE MOUNT,2?3MM FL

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170010 HAMMER-ON FL CLIP,SIDE MOUNT,2?3MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Foro

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 2...3 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Carico di rottura - 700 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893700145

Codice prodotto

ERI170010

Cod. produttore

170010

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Foro

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

2...3 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Carico di rottura:

700 N

Fornisce un fissaggio per cavi, ganci a S, catene, nVent CADDY Speed Link o altri assemblaggi a flange e profili. Adatto alla maggior parte delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.