NVENT ERICO - ERI163220 CADWELD WELD MAT,CATHODIC F33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
8711893017977
Codice prodotto
ERI163220
Cod. produttore
163220
Produttore
ERI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Le combinazioni comprendono principalmente una varietà di componenti in ossido di rame e alluminio. Viene utilizzato principalmente nelle applicazioni di protezione catodiche sul cavo per acciaio o acciaio inossidabile. Il materiale di saldatura si trovanella parte superiore del tubo, mentre il materiale iniziale è nella parte inferiore. Imballato in base alle dimensioni in tubi di plastica con tappo veder. I tubi sono imballati all’interno di scatole di plastica insieme ai dischi di metallo. Ogni connessione saldata utilizza un solo disco. Non esplosivo. Non soggetto all’accensione spontanea. Vedere le informazioni specifiche sulla connessione nVent ERICO Cadweld per determinare i requisiti del materiale di saldatura.


