NVENT ERICO - ERI160890 WALL MOUNT CONDUIT CLIP,18?30MM OD,7MM H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Altri
Materiale - Acciaio
Diametro del tubo / cavo - 18...30 mm
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893059304
Codice prodotto
ERI160890
Cod. produttore
160890
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Diametro del tubo / cavo:
18...30 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Fissa velocemente tubi, conduit, MC (guaine flessibili metalliche/AC e tubazioni alle superfici delle pareti. Installazione a pressione di conduit. Elimina la necessità di conduit con curvatura offset. Il design a basso profilo riduce le potenziali ostruzioni. Fissaggio con utensili a base di polvere secca, sistemi di ancoraggio in calcestruzzo autofilettanti o avvitatori.


