NVENT ERICO - ERI160510 SCA CABLE SNAP CLIP ADAPTOR,13?20MM FL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 13...20 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893605143
Codice prodotto
ERI160510
Cod. produttore
160510
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
13...20 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Utilizzare con snap clip serie 24SC adatte a putrelle ad alto spessore. Sostiene fino a tre snap clip. Per l’installazione è necessario solo un martello.