NVENT ERICO - ERI160500 CABTIEHOLFCL,S301,3?8MM F,NO TIE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
8711893605044
Codice prodotto
ERI160500
Cod. produttore
160500
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
3...8 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
sì
Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.