NVENT ERICO - ERI160440 HAMMER-ON F CLIP,BOT.M STUD,ST,SPST,3?8F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893604443
Codice prodotto
ERI160440
Cod. produttore
160440
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
3...8 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri




