pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI160130 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,18?30MM,8?1

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI160130 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,18?30MM,8?1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 18...30 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893601336

Codice prodotto

ERI160130

Cod. produttore

160130

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

8...14 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

18...30 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

Cerniera regolabile:

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.