pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI160070 H-MSM CON/PTOFCL,SMOU,SPRST,ARM,18?30,14

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI160070 H-MSM CON/PTOFCL,SMOU,SPRST,ARM,18?30,14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 18...30 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893600742

Codice prodotto

ERI160070

Cod. produttore

160070

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

14...20 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

18...30 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

Cerniera regolabile:

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.