NOVATEC EUROPE SRL - NVCDDH2MP PUNTA C&D, MP 32-330 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 186 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8714757012040
Codice prodotto
NVCDDH2MP
Cod. produttore
DDH2MP
Produttore
NVC
Lunghezza complessiva:
186 mm
Punta di centraggio esagonale 10 mm HSS, per sega a tazza MP 32-330 mm. Sistema Click & Drill brevettato. Per seghe a tazza Multi Purpose 32-330 mm. Punta di centraggio in HSS con esagono 10 mm per legno e materiali plastici. Per seghe a tazza Multi Purpose 32-330 mm.