NOVATEC EUROPE SRL - NVCDDH1MP PUNTA C&D, MP 16-30 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 184 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8714757011982
Codice prodotto
NVCDDH1MP
Cod. produttore
DDH1MP
Produttore
NVC
Lunghezza complessiva:
184 mm
Punta di centraggio esagonale 8 mm HSS, per sega a tazza MP 14-30 mm. Sistema Click & Drill brevettato. Per seghe a tazza Multi Purpose 16-30 mm. Punta di centraggio in HSS con esagono 8 mm per legno e materie plastiche. Per seghe a tazza Multi Purpose 14-30 mm.