NOVATEC EUROPE SRL - NVC170E1NR WATERPROOF CASE PC700E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 400 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 525 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010904170107
Codice prodotto
NVC170E1NR
Cod. produttore
170E1NR
Produttore
NVC
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
400 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
525 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
170 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Scomparto amovibile:
sì
Valigia portautensili impermeabile IP67. Approvata come bagaglio a mano. Resistente all’impatto. Chiudibile con lucchetto. Chiusure resistenti alla polvere. Dettagli in acciaio inox. Guarnizione ad alta tenuta. Valvola per la pressurizzazione. Impilabile. Tasca portadocumenti. 2 pannelli portautensili con elastici. Fondo con scomparti modulabili. Maniglia in con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo.


