NOVATEC EUROPE SRL - NVC110E1NR PROCASE PC100 C/EST -110E1NR-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 400 mm
Con tracolla - sì
Larghezza - 480 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010904513713
Codice prodotto
NVC110E1NR
Cod. produttore
110E1NR
Produttore
NVC
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
400 mm
Con tracolla:
sì
Larghezza:
480 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
170 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con serrature / Portalucchetto:
no
Scomparto amovibile:
sì
Valigia portautensili professionale. Vano portadocumenti. 2 pannelli portautensili con elastici di cui uno rimovibile. Maniglia con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo. Cinghia a tracolla regolabile. Possibilità di lucchetto.


