NOVATEC EUROPE SRL - NVC09081076 SEGA TAZZA C&D MULTI PURPOSE 76 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro - 76 mm 
- Profondità di taglio - 52 mm 
- Tipo di aggancio - Attacco esagonale 
- Adatto per cartongesso - sì 
- Diametro del foro di centraggio - 10 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8714757008739
Codice prodotto
NVC09081076
Cod. produttore
09081076
Produttore
NVC
Diametro:
76 mm
Profondità di taglio:
52 mm
Tipo di aggancio:
Attacco esagonale
Adatto per cartongesso:
sì
Diametro del foro di centraggio:
10 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per l'alluminio:
no
Adatto per ottone:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per l'acciaio:
no



