NOVATEC EUROPE SRL - NVC09081060 SEGA TAZZA C&D MULTI PURPOSE 60 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 60 mm
Profondità di taglio - 52 mm
Tipo di aggancio - Attacco esagonale
Adatto per cartongesso - sì
Diametro del foro di centraggio - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8714757008692
Codice prodotto
NVC09081060
Cod. produttore
09081060
Produttore
NVC
Diametro:
60 mm
Profondità di taglio:
52 mm
Tipo di aggancio:
Attacco esagonale
Adatto per cartongesso:
sì
Diametro del foro di centraggio:
10 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per l'alluminio:
no
Adatto per ottone:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per l'acciaio:
no



