NOVATEC EUROPE SRL - NVC09051083 C&D BI-METAL PLUS 83 MM REGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 83 mm
Profondità di taglio - 38 mm
Tipo di aggancio - Attacco esagonale
Diametro del foro di centraggio - 10 mm
Adatto per l'alluminio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8714757014907
Codice prodotto
NVC09051083
Cod. produttore
09051083
Produttore
NVC
Diametro:
83 mm
Profondità di taglio:
38 mm
Tipo di aggancio:
Attacco esagonale
Diametro del foro di centraggio:
10 mm
Adatto per l'alluminio:
sì
Adatto per ottone:
sì
Adatto per acciaio inox:
sì
Adatto per ghisa:
sì
Adatto per l'acciaio:
sì



