NOVATEC EUROPE SRL - NVC09000036 FRESA STANDARD CUT 36X5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 36 mm
Diametro punta di centraggio - 6 mm
Adatto per alluminio - sì
Adatto per ottone - sì
Adatto per acciaio inox - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8714757002966
Codice prodotto
NVC09000036
Cod. produttore
09000036
Produttore
NVC
Diametro:
36 mm
Diametro punta di centraggio:
6 mm
Adatto per alluminio:
sì
Adatto per ottone:
sì
Adatto per acciaio inox:
sì
Adatto per ghisa:
sì
Adatto per metalli colorati:
sì
Adatto per acciaio:
sì
Sistema di registrazione:
Asse a innesto


