NOVATEC EUROPE SRL - NVC09000022 FRESA STANDARD CUT 22X5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 22 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse
Diametro del foro di centraggio - 6 mm
Adatto per l'alluminio - sì
Adatto per ottone - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8714757002829
Codice prodotto
NVC09000022
Cod. produttore
09000022
Produttore
NVC
Diametro:
22 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse
Diametro del foro di centraggio:
6 mm
Adatto per l'alluminio:
sì
Adatto per ottone:
sì
Adatto per acciaio inox:
sì
Adatto per ghisa:
sì
Adatto per metalli non ferrosi:
sì
Adatto per l'acciaio:
sì


