NOVATEC EUROPE SRL - NVC05481NR TASCA 548 POCKET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Tessuto
Con tracolla - no
Qualità del materiale - Poliestere
Con serratura - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010904654812
Codice prodotto
NVC05481NR
Cod. produttore
05481NR
Produttore
NVC
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Tessuto
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Poliestere
Con serratura:
no
Con separatore scomparti:
sì
Con serrature / Portalucchetto:
no
Tasca multifunzione. Sistema di appoggio integrato. Sistema inserimento tasca posteriore pantaloni . Aggancio sistema anticaduta utensili ToolStop (non incluso). Adattabile alla cintura mod. 530TB


