NOVALUX SPA - NOX106602.01 NINA: PIANT.80W CCT 3/4K DIMM.CRI90 BIA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026833148537
Codice prodotto
NOX106602.01
Cod. produttore
106602.01
Produttore
NOX
Piantana LED UGR90 e CCT a luce diretta/indiretta a emissione simmetrica in proporzione di 43/57. Rifrattori in PMMA microprismatizzato anti-abbagliamento per la luce diretta, e protezione del vano ottico superiore con schermo diffusore in policarbonato trasparente. Testata e stelo in lega di alluminio e base in acciaio, verniciati a polvere con finitura opaca di colore bianco. Accensione/spegnimento e regolazione unica delle emissioni. Regolazione manuale della luminosit? tramite dimmer rotativo e selettore della temperatura di colore delle sorgenti 3000K e 4000K. Sensore PIR per riconoscimento di presenza e fotosensore per il rilevamento luminosit?. Alimentazione elettronica dimmerabile 220-240V 50/60 Hz. Cavo di raccordo nero di lunghezza 2,5 m, con terminale a spina Schuko 2P+T


