NOVALUX SPA - NOX104801.13 LISA: PIANTANA E27 MAX 40W IP44 OP. 1,8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Max prestazioni del sistema - 40 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED sostituibile
Altezza / Profondità - 1800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833091956
Codice prodotto
NOX104801.13
Cod. produttore
104801.13
Produttore
NOX
Portalampada:
E27
Max prestazioni del sistema:
40 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED sostituibile
Altezza / Profondità:
1800 mm
Con lampada:
no
Materiale:
Alluminio
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Antracite
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della copertura:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per lampade di potenza:
0...40 W
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di ottica:
Nessuno
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
sì
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
II
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
1800 mm
Diametro:
500 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no





