NOTIFIER ITALIA SR - NOTX-MAP4P SORGENTE RADIO/USB/SD CARD/ BLUETOOTH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite degli altoparlanti - 2
Internet radio - sì
Bluetooth - sì
DAB+ - sì
Lettore CD - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078190559
Codice prodotto
NOTX-MAP4P
Cod. produttore
X-MAP4P
Produttore
NOT
Numero di uscite degli altoparlanti:
2
Internet radio:
sì
Bluetooth:
sì
DAB+:
sì
Lettore CD:
no
Con sintonizzatore:
no
Lettore Blu-ray:
no
DVD- Player:
no
Con altoparlante:
no
Con giradischi:
no
Riproduzione di MP3:
sì
Colore:
Nero
RDS:
sì
Ethernet:
sì
Connessione USB:
sì
WLAN:
sì
Larghezza:
482 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
236 mm


