NOTIFIER ITALIA SR - NOTTXT-PAN1-PLUS TELAIO SERIGRAFICO PER SCRITTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449077363824
Codice prodotto
NOTTXT-PAN1-PLUS
Cod. produttore
TXT-PAN1-PLUS
Produttore
NOT
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Metodo di montaggio:
Parete
Luminescente:
no
Pellicole per PAN1-PLUS con personalizzata vendibili in confezione da 10 e a multipli di 10.


